旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の クリア電球
一般球120V40W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84722464
品番
PS55E26120V40WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
98
色
ガラス球:フロスト
定格電圧(V)
120
口金
E26
ガラス球径(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません