旭光電機工業
ミニボールランプ G30 セラミックカラー E17
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
色
イエロー、ガラス球:イエロー
ブルー、ガラス球:ブルー
グリーン、ガラス球:グリーン
イエロー、ガラス球:イエロー
ピンク、ガラス球:ピンク
オレンジ、ガラス球:オレンジ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84722726
品番
G30E17110V10WY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
全長(mm)
49
色
イエロー、ガラス球:イエロー
定格電圧(V)
110
口金
E17
ガラス球径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません