旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
パイロットランプG11
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84723207
品番
G11S9130V1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
23
色
ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)
30
口金
S-9-1
ガラス球径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84723207
G11S9130V1W
45338836
G11S9130V1W
パイロットランプG1130V1W
旭光電機工業
1個
¥
249
税込
¥
274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)