旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の シャンデリア球
シャンデリア電球
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84723435
品番
C32E12110V10WW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
全長(mm)
96
色
ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)
110
口金
E12
ガラス球径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません