画像準備中

220VクリプトンランプPS35

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84723715 品番 KRPS35E17220V40W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
全長(mm)67 ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)220 口金E17 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)440 ガラス球径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする