旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
パトランプ G18
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
B15S
定格消費電力(W)
5
注文コード
84723776
品番
G18B15S12V5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
口金・定格消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ガラス球:クリア
口金
B15S
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
20
ガラス球径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません