旭光電機工業
旭光電機工業の セキュリティシステム
旭光電機工業の 表示灯 セキュリティシステム
LEDサンエミッターLE型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84723925
品番
LE100CBBF26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
77
径(Φmm)
【ガラス球】55
定格電圧(V)
100V
口金
E26
発光色
ブルー点滅
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません