本体画像

セーバーソーブレード 金工用バイメタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(5本) 注文コード 84724020 品番 S1137BEF
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!
根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。
3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。
5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。
25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。

用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断 仕様(メーカー注文コード)2608658994 材質バイメタル 全長(mm)225 有効長(mm)205 切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属2〜8、ステンレス管・チャンネル10〜175 刃幅(mm)25 刃厚(mm)1.1 主な用途金属:中厚物用 1インチ当たり山数14+16+18 入数シート:5本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする