こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×38/48/55/65 ブラウン 注文コード84724099 品番GEXN-F80H4NWBRFSET
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る

高さが4段階で調節できるダイニングこたつ。年中使えて便利。
継脚付きで4段階の高さ調節が可能(38/48/55/65cm)。届いてすぐに使える布団セット。コード収納ボックス付。冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能。

用途ダイニングテーブル、こたつとして。コタツ こたつ 炬燵 家具 テーブル リビング ヒーター ダイニング 布団セット 高さ調節 ブラウン 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)510 本体質量(kg)16.8 型番ヒーター:MSU-501H 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×38/48/55/65 電源コード中間入切スイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする