YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
こたつ こたつテーブル 円形 布団セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84724248
品番
LCR-80BKBSFSET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一人暮らしにピッタリな円形こたつ布団セット。
布団を外せばテーブルとして年中使用可能。
日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。無段階温度調節。
用途
こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース
質量(kg)
14
色
ブラック
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
300
型番
ヒーター:MS-303H
電源コード(m)
3
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×80×38
電源コード
中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5、(弱)約2.5
取扱説明書:
(1.05MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出