こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:グレージュ/ブラウン 注文コード84724318 品番GFT-90602WW+AKF-1821GJ/BR
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

お洒落な木目調天板。季節を問わず使えるシンプルこたつ。脚を広げるだけの組立不要。折れ脚タイプでコンパクトに収納。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.2kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。リバーシブルで使用可能。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 楕円形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース 質量(kg)こたつ布団:2.5 こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:グレージュ/ブラウン 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)13.2 型番ヒーター:MS-303H 電源コード(m)3 寸法(cm)こたつ布団:約210×180 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36 電源コード中間入切スイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5
取扱説明書:(1.17MB)
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする