用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース
色こたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ラベンダー/アイボリー
電源(V)100(50Hz/61Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)11.9
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年間
電気代の目安1時間あたり:(強)5.0円、(弱)2.5円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×36.5(折り畳み時:約10)
電源コード中間入切スイッチ