こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×36.5(折り畳み時:約10) こたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ギャベ柄(ベージュ) 注文コード84724510 品番GRFK-10570WBR+KKF-1824BE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法・色など16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに折りたたんで収納可能。年中使える折りたたみこたつテーブル。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
天板リバーシブル仕様。お部屋の雰囲気に合わせて使い分けることができます。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース こたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ギャベ柄(ベージュ) 電源(V)100(50Hz/61Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)18.3 型番ヒーター:MS-303H 電源コード(m)3 保証期間1年間 電気代の目安1時間あたり:(強)5.0円、(弱)2.5円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×36.5(折り畳み時:約10) 電源コード中間入切スイッチ
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする