用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつテーブルのみ こたつテーブル単品 テーブル デスク 省スペース 天板リバーシブル
材質天板:低圧メラミン化粧板 / 脚:PP樹脂ポリエステル
色ブラック
消費電力(W)300
本体質量(kg)12
型番ヒーター:MS-303HT
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5