こたつテーブル&フランネルこたつ布団セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット ブラウン/ブラックギャベ柄(ベージュ) 注文コード84724914 品番EYC-105752BKMB+KKF-1824BE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルこたつと、こたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。

用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。 こたつ掛け布団セット こたつ布団セット こたつセット 長方形 こたつ布団 こたつ掛け布団 フランネル生地 コタツ こたつ 炬燵 ブラウン/ブラックギャベ柄(ベージュ) 電源(V)100(50Hz/61Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)17 型番ヒーター:MS-303H 電源コード(m)3 保証期間1年間 電気代の目安2時間あたり:(強)5.0円、(弱)2.5円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする