こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84724957 品番 HLT-F12080(OBRBK)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース ブラウン/ブラック 電源(V)100(50Hz/61Hz) 消費電力(W)500 本体質量(kg)23.2 型番ヒーター:NCHF-500 電源コード(m)3 保証期間1年間 電気代の目安1時間あたり:(強)7.44円、(弱)3.41円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分
取扱説明書:(4.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
自宅でお昼寝
スナック カンパニュラ 様 (飲食業)

デザインがとても気に入り一目惚れでした。
高さもあるので横になっても腰が当たらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする