RRN71039-BE Rename ゴールドファスナーデイバッグ トップハウス 84725183

 

RRN71039-BE Rename ゴールドファスナーデイバッグ トップハウス 84725183 RRN71039-BE Rename ゴールドファスナーデイバッグ トップハウス 84725183

Rename ゴールドファスナーデイバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84725183 品番RRN71039-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ゴールド色の金具と、高密度ナイロンのカラーコンビによる、上品なイメージが特徴のリュックサック。
本体ZIPはダブルファスナー式で開閉に便利。大きく開くから、よく使うモノの出し入れも簡単です。
また、背面ZIPがあるため、背負ったままでも荷物の出し入れが可能なのも嬉しいポイント。
軽量なので使い心地が良く、通勤や通学に大活躍間違いなし

ベージュ 材質高密度ナイロン 質量(g)328 幅(cm)31 高さ(cm)42.4 奥行き(cm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする