ソフトシリコン防振ゴム QKQ型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84725456 品番 PG-70 QKQ022
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,777
販売価格(税別)
1,615

・制振効果があり、振動の収まりが早いです。
・軽荷重において、微振動を除去できます。
・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能
です。( -30 〜 150℃ )
・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。

用途軽荷重機器 材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ブラウン 許容荷重(N[kgf])22(2.2) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
注意
※◇圧縮方向のみでご使用下さい。
※◇ねじれが発生しないように取り付けて下さい。
※◇異なる品番で複数使用の場合は、均等なたわみになるように配置して下さい。
※◇水中、または油のかかるところでは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする