RSG50039-DGY Rename roots ショルダーバッグ トップハウス 84725664 RSG50039-DGY Rename roots ショルダーバッグ トップハウス 84725664

Rename roots ショルダーバッグ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84725664 品番 RSG50039-DGY
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。
無地の生地にステッチをポイントで施すことで、男女どちらでも使えるデザインに。かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。

ダークグレー 材質合成皮革 質量(g)656 幅(cm)38.5 高さ(cm)28 奥行き(cm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84725594
2026-01-23
用途:
普段使い
運輸・通信業

写真より 現物はチープだが 価格が安いので コスパは相応高くも安くもない・・・若干コスパ良い位  安いからガンガンに使用して 飽きたら捨てる予定

対象商品:
84725698
2024-06-03
用途:
お客様のところへの打合せ業務の時
有限会社市川熔接所 様 (建設業・工事業)

見た目もよく、高級感があります。使い勝手もよいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする