RSG60029-DBR Rename custom ショルダーバッグ トップハウス 84725768 RSG60029-DBR Rename custom ショルダーバッグ トップハウス 84725768

Rename custom ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84725768 品番 RSG60029-DBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったミニショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地を使用し、まるで本革バッグのようなクオリティを実現しました。
かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。
シンプルなデザインと豊富なカラーで男女ともに使用可能。コンパクトだから持ち運びも便利です。

ダークブラウン 材質合皮 質量(g)450 幅(cm)33 高さ(cm)19.5 奥行き(cm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする