RSG60029-WN Rename custom ショルダーバッグ トップハウス 合皮 84725822

 

RSG60029-WN Rename custom ショルダーバッグ トップハウス 84725822 RSG60029-WN Rename custom ショルダーバッグ トップハウス 84725822

Rename custom ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ワイン 注文コード84725822 品番RSG60029-WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったミニショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地を使用し、まるで本革バッグのようなクオリティを実現しました。
かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。
シンプルなデザインと豊富なカラーで男女ともに使用可能。コンパクトだから持ち運びも便利です。

ワイン 材質合皮 質量(g)450 幅(cm)33 高さ(cm)19.5 奥行き(cm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする