膜付グロメット 難燃性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84726235 品番PG-6 SG-28A-CR-UL
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥794
販売価格(税別)
722
この商品は内容量21種類から選べます 他の種類を見る

・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
・硬度60°±5°

材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※◇注文時には表記されている注文単位でお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする