L-597 コンビネーションロックBタイプ用裏板 ジョー・プリンス竹下 84726287 L-597 コンビネーションロックBタイプ用裏板 ジョー・プリンス竹下 84726287 L-597 コンビネーションロックBタイプ用裏板 ジョー・プリンス竹下 84726287

コンビネーションロックBタイプ用裏板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84726287 品番L-597
参考基準価格(税別)¥215 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
用途板厚1.2〜1.6mmの扉用 付属品皿タッピングネジ3本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)1.2〜1.6 許容荷重(N[kgf])39.2 (1個:4)
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※◇パネルカットは鋼製扉用をご使用下さい。ご注文時に本体(L-304S,L-305S,L-306S,L-330HS,L-330HAS,L-330VAS,L-336S,L-336AS,L-346S)と合わせてご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする