メイン画像

373-504 吸着ホワイトボードシート ユニット 84726488 373-504 吸着ホワイトボードシート ユニット 84726488 373-504 吸着ホワイトボードシート ユニット 84726488

吸着ホワイトボードシート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84726488 品番 373-504
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

吸盤作用による吸着を利用したホワイトボード、スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に吸着し、何度でも貼り付けることができます。
やわらかい素材なのでカッターやハサミで必要なサイズに断裁することができます。

用途ホワイトボードの簡易設置に。 仕様ネオジムマグネット使用可 トラスコ品番431-0753 材質磁性シート部:軟磁性紛バインダー樹脂複合体 (板面)白 材質(表面)PETフィルム 設置場所スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に設置可 板面(縦×横)(mm)(外寸)900×1800 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ボードマーカー・消し具等は別売です。
※受注生産商品の為、ご発注後のお客様都合によるキャンセル及びご返品はお受け出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする