メイン画像

造花鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84726524 品番935-44A
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

場所を取らない鉢植えタイプは、移動も簡単で狭い通路やバリケードまわりに最適です。
別売の鉢植えタイプ専用取付金具を利用すれば、フェンスの金網も華やかに、単管用取付金具なら、バリケードや単管パイプなどへの設置が可能になります。

用途工事現場等での環境イメージアップ用に。 トラスコ品番675-9759 幅(mm)150 高さ(mm)330 奥行(mm)150 設置場所屋外設置可
注意
※造花鉢は品質向上のため、デザイン・色等、アレンジを変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする