曜日別特売
935-45A 造花鉢 ユニット 84726540

メイン画像

造花鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84726540品番935-45A
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

場所を取らない鉢植えタイプは、移動も簡単で狭い通路やバリケードまわりに最適です。
別売の鉢植えタイプ専用取付金具を利用すれば、フェンスの金網も華やかに、単管用取付金具なら、バリケードや単管パイプなどへの設置が可能になります。

用途
工事現場等での環境イメージアップ用に。
トラスコ品番675-9760幅(mm)150高さ(mm)330奥行(mm)150設置場所屋外設置可
注意
※造花鉢は品質向上のため、デザイン・色等、アレンジを変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする