メイン画像

造花鉢金具

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84726549 品番935-15A
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

造花鉢の取付金具です。

用途造花鉢の取付に。 仕様ユニット(株)造花鉢935-42A〜45A専用 トラスコ品番688-6404 幅(mm)126.2 高さ(mm)65 奥行(mm)126.2
注意
※本商品は金具のみとなります。鉢植えは付属しておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
景観

鉢植えが来ると思ったら、金具しかこない、
写真悪すぎ

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト改善へ努めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする