メイン画像
ユニット
ユニットの プランター・鉢
ユニットの 鉢・プランター・ポット
ユニットの プランター
造花鉢単管金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84726558
品番
935-16A
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
造花鉢の単管取付金具です。
用途
造花鉢の取付に。
仕様
ユニット(株)造花鉢935-42A〜45A専用
トラスコ品番
688-6401
幅(mm)
126.2
高さ(mm)
79.2
奥行(mm)
126.2
注意
※本商品は金具のみとなります。鉢植えは付属しておりませんのでご注意ください。