ハスクバーナ
ハスクバーナの 防護服・保護服・特殊服
ハスクバーナの 保護服
プロテクティブズボンT-U JP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
84726646
品番
529516453
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
プロテクション(M/S)20
サイズ
L53/55
身長(cm)
171-177
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
94-97
機能
補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○