プロテクティブズボン F-U24

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84726777 品番 595001062
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインで、蛍光オレンジを後部にデザインし視認性がアップしました。
ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。脚部に補強素材を施し、シンプルでスタイリッシュなプロテクティブズボン。
ソーチェンプロテクションはクラス2(24m/s)に適合しています。耐水・防風仕様。
反射材を使用し、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。

仕様プロテクション(M/S)40 サイズXXL62 身長(cm)188-194 股下(cm)84 ウエスト(cm)106 機能補強部位:ひざから足首まで、足首周り、動きやすさ:動きやすい(立体裁断)、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:○、視認性:○、撥水加工:◎
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする