プロテクティブズボン C-U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84726874 品番 529518958
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。
ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。
反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。
JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。

仕様プロテクション(M/S)20 材質破れにくい丈夫な生地 サイズXL58 身長(cm)182-188 股下(cm)83 ウエスト(cm)100 機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする