RSN71019-BK Rename メッシュポケットナイロンサコッシュバッグ トップハウス 84726967 RSN71019-BK Rename メッシュポケットナイロンサコッシュバッグ トップハウス 84726967

Rename メッシュポケットナイロンサコッシュバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84726967 品番RSN71019-BK
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンを使って作られた軽量なサコッシュショルダーバッグ。
正面にメッシュポケットを配置することで、爽やかな印象に仕上げられています。
500mlのペットボトルがスッポリ入るサイズ感で、ちょっとしたお出かけに最適!
ガンガン使って頂ける、お求めやすい価格も嬉しいポイントです

ブラック 材質ナイロン 質量(g)80 幅(cm)26 高さ(cm)18 奥行き(cm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする