フォレストジャケット T-Uハイビズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS46 注文コード84726978 品番596303746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で軽量な素材とデザイン性で、林業から建設現場、重機オペレーターまで様々な作業現場で活躍します。
2方向ストレッチの軽量なポリエステルで作られて、フィット感はタイトです。EN ISO20471クラス3適合。
クラス3は高視認性安全作業服・国際標準規格で、危険度最高度レベルの現場に適合。

仕様プロテクション(M/S)なし サイズS46 胸囲(cm)92-100 身長(cm)170-176 機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:2方向ストレッチ、フィット性:ややタイトまたはストレート、通気性:○、撥水加工:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする