曜日別特売
596303750 フォレストジャケット T-Ⅱハイビズ ハスクバーナ 84726987

フォレストジャケット T-Ⅱハイビズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM50
内容量1着注文コード84726987品番596303750
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

丈夫で軽量な素材とデザイン性で、林業から建設現場、重機オペレーターまで様々な作業現場で活躍します。
2方向ストレッチの軽量なポリエステルで作られて、フィット感はタイトです。EN ISO20471クラス3適合。
クラス3は高視認性安全作業服・国際標準規格で、危険度最高度レベルの現場に適合。

仕様プロテクション(M/S)なしサイズM50胸囲(cm)100-108身長(cm)176-182機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:2方向ストレッチ、フィット性:ややタイトまたはストレート、通気性:○、撥水加工:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする