フォレストジャケット T-Uハイビズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84727014 品番 596303762
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

丈夫で軽量な素材とデザイン性で、林業から建設現場、重機オペレーターまで様々な作業現場で活躍します。
2方向ストレッチの軽量なポリエステルで作られて、フィット感はタイトです。EN ISO20471クラス3適合。
クラス3は高視認性安全作業服・国際標準規格で、危険度最高度レベルの現場に適合。

仕様プロテクション(M/S)なし サイズXXL62 胸囲(cm)124-128 身長(cm)188-194 機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:2方向ストレッチ、フィット性:ややタイトまたはストレート、通気性:○、撥水加工:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする