曜日別特売
970541901 バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ 84727039

970541901 バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ 84727039
970541901 バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ 84727039
970541901 バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ 84727039
970541901 バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ 84727039
970541901 バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ 84727039
970541901 バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ 84727039
970541901 バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ 84727039
970541901 バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ 84727039
970541901 バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ 84727039

バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード84727039品番970541901
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。
自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。
軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。
高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。

刈り幅(mm)410刈込み高さ(mm)25-75乾燥質量(kg)23.2集草容量(L)(カゴ)50
注意
※バッテリーと充電器はセットされておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする