ハスクバーナ
ハスクバーナの 刈払機
ハスクバーナの エンジン刈払機・草刈機
ハスクバーナの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機(226RS)両手ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84727075
品番
967055702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途
雑草の刈払い
仕様
(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)
4.8
タンク容量(L)
0.75
排気量(mL)
25.5
スパークプラグ
NGK BPMR7A
ハンドル形状
両手ハンドル
肩掛けバンド
両肩タイプ