ハスクバーナ
ハスクバーナの 刈払機
ハスクバーナの エンジン刈払機・草刈機
ハスクバーナの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機(226RJ)ループハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84727084
品番
967055902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
パワフルな使用感で、平地から傾斜地までハードな雑草刈りにオールマイティに活躍します。ループハンドル。10"チップソー付。
用途
雑草の刈払い
仕様
(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)
4.4
タンク容量(L)
0.75
排気量(mL)
25.5
スパークプラグ
NGK BPMR7A
ハンドル形状
ループハンドル
肩掛けバンド
肩掛タイプ