※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
肩掛け刈払機 農業向け BC2020L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84727100
品番
970724501
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)
3.6
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
ハンドル形状
ループハンドル