ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
肩掛け刈払機 農業向け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84727127
品番
970724704
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様
パイプ:標準
質量(kg)
4
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
全長(cm)
184.4
全高(cm)
40.2
ハンドル形状
両手ハンドル
パイプ長(mm)
1500
全幅(cm)
55.7
パイプ直径(Φmm)
24
注意
※軽量で強度の高いジュラルミンタイプはパイプが赤色になります。