ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
肩掛け刈払機 農業向け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84727145
品番
966798132
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載、ゼノア最新型パワフル25.4cc農業向け刈払機。
質量(kg)
4.5
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
25.4
全長(cm)
184.1
全高(cm)
25.3
ハンドル形状
ループハンドル
パイプ長(mm)
1500
全幅(cm)
25.5
パイプ直径(Φmm)
24