肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84727206 品番 970190302
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。

質量(kg)6.9 タイプトリガーレバー サイズ(inch)チップソー:10 排気量(mL)33.6 型番BC3510DW1-EZ ハンドル形状両手ハンドル
注意
※お客様組立品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする