967217402 肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ゼノア 84727215

肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード84727215品番967217402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,000

ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。

質量(kg)7.6タイプトリガーレバーサイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)41.5型番BC4410DW1-EZハンドル形状両手ハンドル
注意
※お客様組立品となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8472721596721740227677659BC4410DW1-EZ967217402 エンジン刈払機 ゼノア 27677659エンジン刈払機ゼノア1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする