RSN71019-RD Rename メッシュポケットナイロンサコッシュバッグ トップハウス 84727265 RSN71019-RD Rename メッシュポケットナイロンサコッシュバッグ トップハウス 84727265

Rename メッシュポケットナイロンサコッシュバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84727265 品番RSN71019-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンを使って作られた軽量なサコッシュショルダーバッグ。
正面にメッシュポケットを配置することで、爽やかな印象に仕上げられています。
500mlのペットボトルがスッポリ入るサイズ感で、ちょっとしたお出かけに最適!
ガンガン使って頂ける、お求めやすい価格も嬉しいポイントです

レッド 材質ナイロン 質量(g)80 幅(cm)26 高さ(cm)18 奥行き(cm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする