バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84727267 品番967685202
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。
正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。
エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。
バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。

質量(kg)2.9(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス)36V ハンドル形状ループ 太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm 刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
注意
※バッテリーと充電器はセットされておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする