バッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84727346 品番967915813
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

536LiHE3バッテリーポールヘッジトリマーは、ゼロエミッションのバッテリー商品でありながらエンジン商品同等のパワーと性能を発揮します。
全長230cm、最大350cmのリーチで、高い切断速度と高耐久な設計でプロフェッショナルも満足できる作業性と効率性を約束します。
住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。
また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)

用途軽作業、高い垣根の剪定 質量(kg)4.5(バッテリー除く) 乾燥質量(kg)4.1 ブレード両刃 騒音レベル(dB(A))【耳元】84 電源タイプ充電式 切削速度(m/min)【切削速度】4000切削/分、【ギア比率】0.098、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】2.5m/s2 音響パワーレベル(dB)95 寸法(高さH×長さL)(mm)【ブレード】320×550
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする