バッテリーヘッジトリマ(520iHD60)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84727355 品番967915605
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

軽量で、音が静かなバッテリーヘッジトリマは、プロ向けの1台です。ブレード長は60cmの両刃タイプ。新型のパワフルモーターと高性能バッテリーのおかげで、作業時間を短縮します。水平でも垂直でも扱いやすい回転式リヤハンドル付きです。

用途軽作業、垣根の剪定 乾燥質量(kg)3.8 ブレード長さ(mm)6000 ブレード両刃 電源タイプ充電式
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする