オーム電機
オーム電機の その他測定用品
オーム電機の タイマー・ストップウォッチ・時計
オーム電機の タイマー
大画面デジタルタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84727398
品番
COK-T131-P
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
見やすい大画面
100分計
タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能
リピート機能
フック穴付き
裏面に磁石2個付き
ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質
アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
色
ピンク
質量(g)
約71(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)
5〜40
電源
DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度
約±0.5秒/100分
表示方式
液晶4桁表示
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75×74×21
セットタイム(秒)
カウントダウン…1秒〜99分59秒、カウントアップ…1秒〜99分59秒
電池寿命
約1年(1日2回、アラームを使用した場合)
アラーム警鳴時間(秒)
約30