クリザールプロフェッショナル3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2kg) 注文コード84727590 品番MVM736
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を色鮮やかに大きく咲かせます。また、バケツの生け水を清潔に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。すべての切り花にお使いいただけます。特に花瓶、フラワーフォームを使ったアレンジメントの生け水に最適です。キク類やカーネーションなどでは、蕾の開花を促進します。

用途水1Lに10グラムを溶かして使用してください。(付属のスブーレですり切り一杯です)生花販売店向けです。 仕様粉末タイプ 容量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする