NIVAC
NIVACの 業務用掃除機
NIVACの 乾式掃除機
掃除機 スーパークリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84728055
品番
ND-100HEPA
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
フィルターメーカーと共同開発の高性能HEPAフィルタを搭載。
用途
各種工場・整備作業場など
トラスコ品番
689-3058
材質
ヘッド部:SPCC 粉体塗装
幅(mm)
460
高さ(mm)
566
奥行(mm)
460
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
電源コード(m)
8
騒音値(dB)
65
最大風量(m
3
/min)
2.4
最大真空圧(kPa)
19.6
集じん量(L)
16
注意
※乾式専用機のため、液体は吸引させないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません